Motion
6219ZZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03559010
No. Fabricante 6219ZZNR
Precio557.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #03559010
No. Fabricante 6219ZZNR
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
Precio557.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    5.78 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6219 ZZ NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6219ZZNRC3BSXM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 95mm , diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 170mm y ancho de 32mm , ideal para resistencia a la contaminación.
  • Número de catálogo del fabricante
    6219ZZNRC3BSXM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857443
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857443

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6219 ZZ NR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"