Motion
6302NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #03559062
No. Fabricante 6302NR
Precio27.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #03559062
No. Fabricante 6302NR
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
Precio27.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA DE 6302 NR
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6302NRBNLM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 15mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 42mm y ancho de 13mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302NRBNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857634
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893857634

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA DE 6302 NR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"