Motion
6007-2NSE9C3BXMM

NACHI AMERICA INC
6007-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03559089
No. Fabricante 6007-2NSE9C3BXMM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
6007-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 14 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #03559089
No. Fabricante 6007-2NSE9C3BXMM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6007
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6007-2NSE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 35 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 62 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893636970
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893636970

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6238
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"