Motion
6311BNLM
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03559102
No. Fabricante 6311BNLM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03559102
No. Fabricante 6311BNLM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Peso
    3.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6311 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6311BNLM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 55 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 29 mm, adecuado para aplicaciones de trabajo pesado.
  • Número de catálogo del fabricante
    6311BNLM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893784688
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893784688

Descripción general

Descripción del fabricante
6311 COJINETE DE BOLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"