Motion
HMF2-5K-B5-B5

BOSTON GEAR
HMF2-5K-B5-B5

Multiplicador helicoidal tamaño 2 , 5:1 relación, 56C-56C
Artículo MI #03559154
No. Fabricante HMF2-5K-B5-B5
Precio1,543.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HMF2-5K-B5-B5

Multiplicador helicoidal tamaño 2 , 5:1 relación, 56C-56C
Artículo MI #03559154
No. Fabricante HMF2-5K-B5-B5
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
Precio1,543.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    2-7/8 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9.49 x 6-1/2 x 5 pulg.
  • Tamaño de entrada
    5/8 pulg.
  • RPM máximas de salida
    350.000 rpm
  • Par de salida máximo
    884 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    5/8 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    5.060 CV
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    200 (entrada) lb, 375 (salida) lb
  • Reducción
    Doble
  • UPC_NO
    884107120812

Descripción general

Descripción del fabricante
HMF2-5K-B5-B5 F05022

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo