Motion
LHSA10
LHSA - Extremo de la barra de codo derecho roscado hembra - Tamaño de la rosca: M10 x 1.25, Diámetro del orificio: 10 mm
Artículo MI #03559210
No. Fabricante LHSA10
Precio42.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LHSA - Extremo de la barra de codo derecho roscado hembra - Tamaño de la rosca: M10 x 1.25, Diámetro del orificio: 10 mm
Artículo MI #03559210
No. Fabricante LHSA10
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
Precio42.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    19.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro de la cabeza
    28 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    43 mm
  • Diámetro exterior máximo
    28 mm
  • Altura total
    57 mm
  • Rosca del mango Longitud  
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.25
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 80 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    LHSA
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4549557036231

Descripción general

Descripción del fabricante
LHSA10 EXTREMOS DE VARILLA

También puede gustarle