Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso9.04 lb
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, CE, CSA, OSHA
- Se ajusta sobre las gafasSe ajusta sobre las gafas
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaGris
- Material de la patilla de la monturaPolicarbonato
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteHumo
- Familia de colores de lentesHumo
- Material de la lentePolicarbonato
- Estilo de lenteIndividual
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosT1100
- Características especialesProtectores laterales
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Color de la patillaGris
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV