Motion
31314

TIMKEN
31314

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 70 mm, diámetro externo de 150 mm, 1.4961 in de ancho
Artículo MI #03559273
No. Fabricante 31314
Precio429.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
31314

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 70 mm, diámetro externo de 150 mm, 1.4961 in de ancho
Artículo MI #03559273
No. Fabricante 31314

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio429.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    1.4961 pulg.
  • Peso
    6.054 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    31314
  • Descripción
    31314M BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893438474
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893438474

Descripción general

Descripción del fabricante
31314M BRG
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos