Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2.627 pulg.
- Ancho general0.312 pulg.
- Diámetro del eje1.750 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893509914
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos nacionales Timken
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.