Motion
Molykote 3315291

DUPONT
Molykote 3315291

4112587 Grasa semilíquida para caja de engranajes - Presión extrema, litio, composición de aceite mineral, grado 00 NLGI, 5 kg, color negro
Artículo MI #03559359
No. Fabricante Molykote 3315291
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUPONT
Molykote 3315291

4112587 Grasa semilíquida para caja de engranajes - Presión extrema, litio, composición de aceite mineral, grado 00 NLGI, 5 kg, color negro
Artículo MI #03559359
No. Fabricante Molykote 3315291
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 kg
  • Grado NLGI
    00

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Negro
  • Composición
    Litio, aceite mineral
  • Punto de caída
    +374 °F
  • Número de catálogo del fabricante
    4112587
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Rango de temperatura
    -40 a +230 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
3315291 MOLKOTE 00 LT FLUIDO 5KG
  • Grasa de aceite mineral NLGI 00

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"