Motion
DS100A20
Rueda dentada de calibre de serie - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 20 dientes
Artículo MI #03559468
No. Fabricante DS100A20
Precio575.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 20 dientes
Artículo MI #03559468
No. Fabricante DS100A20
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
Su precio$575.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    2.6880 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.8120 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6400 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Peso
    26.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039370150
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039370150

Descripción general

Descripción del fabricante
DS100A20 SB 1-1/4 HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno