Motion
10S 2 7/16

Martin
10S 2 7/16

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 10, orificio de 2.4375 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03559842
No. Fabricante 10S 2 7/16
Precio189.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10S 2 7/16

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 10, orificio de 2.4375 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03559842
No. Fabricante 10S 2 7/16
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
Precio189.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5-11/16 pulg., 7 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.71875 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275369
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    11350 pulg.
  • UPC_NO
    697950275369

Descripción general

Descripción del fabricante
10S FLG QUADRA-FLEX DE 2 7/16 CPLG

También puede gustarle