Motion
107TAP-H
Kit de brazo dinamométrico del reductor de velocidad PB9105 - 107SMFP, tamaño del reductor 107SMTP , longitud mínima del brazo 24.00 in, longitud máxima del brazo 30.00 in
Artículo MI #03559988
No. Fabricante 107TAP-H
Price$514.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de brazo dinamométrico del reductor de velocidad PB9105 - 107SMFP, tamaño del reductor 107SMTP , longitud mínima del brazo 24.00 in, longitud máxima del brazo 30.00 in
Artículo MI #03559988
No. Fabricante 107TAP-H
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
Su precio$514.20/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107SMFP, 107SMTP
  • Longitud máxima del brazo
    30.00 pulg.
  • Longitud mínima del brazo
    24.00 pulg.
  • Peso
    5.41 lb

Details

  • Tipo de accesorio
    Kit de brazo de par (SMTP)
  • Tipo de componente del brazo
    Kit de brazo de par
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Hebilla de giro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460576527
  • Tipo de reductor
    107SMTP/SMFP

Descripción general

Descripción del fabricante
107TAP-H BRAZO DE PAR
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles en el mercado proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida
  • Sellos estándar
  • Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se mueven en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo