Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante207SMFP, 207SMTP
- Longitud máxima del brazo33.00 pulg.
- Longitud mínima del brazo27.00 pulg.
- Peso12.61 lb
Details
- Tipo de accesorioKit de brazo de par (SMTP)
- Tipo de componente del brazoKit de brazo de par
- Dibujo CAD
- IncluyeHebilla de giro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460576565
- Tipo de reductor207SMTP/SMFP
Descripción general
Descripción del fabricante
207TAP-H BRAZO DE PAR
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles en el mercado proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida
- Sellos estándar
- Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se mueven en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera