Motion
215TAP-H
Kit de brazo dinamométrico del reductor de velocidad PF9105 - 215SMFP, tamaño del reductor 215SMTP , longitud mínima del brazo 27.00 in, longitud máxima del brazo 33.00 in
Artículo MI #03559992
No. Fabricante 215TAP-H
Precio986.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de brazo dinamométrico del reductor de velocidad PF9105 - 215SMFP, tamaño del reductor 215SMTP , longitud mínima del brazo 27.00 in, longitud máxima del brazo 33.00 in
Artículo MI #03559992
No. Fabricante 215TAP-H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio986.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    215SMFP, 215SMTP
  • Longitud máxima del brazo
    33.00 pulg.
  • Longitud mínima del brazo
    27.00 pulg.
  • Peso
    13.38 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de brazo de par (SMTP)
  • Tipo de componente del brazo
    Kit de brazo de par
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Hebilla de giro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460576572
  • Tipo de reductor
    215SMTP/SMFP

Descripción general

Descripción del fabricante
215TAP-H BRAZO DE PAR
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles en el mercado proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida
  • Sellos estándar
  • Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se mueven en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo