Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante307SMFP, 307SMTP
- Longitud máxima del brazo35.00 pulg.
- Longitud mínima del brazo29.00 pulg.
- Peso34.69 lb
Detalles
- Tipo de accesorioKit de brazo de par (SMTP)
- Tipo de componente del brazoKit de brazo de par
- Dibujo CAD
- IncluyeHebilla de giro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460576589
- Tipo de reductor307SMTP/SMFP
Descripción general
- Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles en el mercado proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida
- Sellos estándar
- Los sellos de doble labio disponibles comercialmente se mueven en ejes de tierra de penetración, con disposición exclusiva de sellos de barrera