Motion
UCLC206-20

AMI Bearings
UCLC206-20

Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, 3-1/2 pulg. de diámetro exterior, 1-3/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03560014
No. Fabricante UCLC206-20
Precio92.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCLC206-20

Cartucho de cojinete de bolas - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, 3-1/2 pulg. de diámetro exterior, 1-3/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #03560014
No. Fabricante UCLC206-20
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
Precio92.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-3/32 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    2.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    LC206
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLC200
  • UPC_NO
    0808250119936

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLC206-20 1-1/4 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo