Motion
W-820-DT-3/4-DS

Hamilton Caster
W-820-DT-3/4-DS

8.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de rodillos cónicos, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #03560161
No. Fabricante W-820-DT-3/4-DS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
W-820-DT-3/4-DS

8.0000 pulg. de diámetro, 2.0000 pulg. de cara, cojinete de rodillos cónicos, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #03560161
No. Fabricante W-820-DT-3/4-DS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3750 pulg.
  • Longitud del buje
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Poliéster verde
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 160 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Poliéster verde
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda
    Dura Duralast

Descripción general

Descripción del fabricante
W-820-DT-34DS RUEDA DURALAST

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo