Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/4-28 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Diámetro del orificio0.2500 pulg.
- Presión de funcionamiento8000 psi
- Altura total0.54 pulg.
- Longitud total35/64 pulg.
- Longitud del mango0.18 pulg.
- Peso0.00603 lb
Detalles
- Comprobación de bolaCon retención de bola
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteCono
- MaterialAcero inoxidable