Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8-27 pulg.
- Ángulo de la cabeza45 °
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Diámetro del orificio0.3900 pulg.
- Presión de funcionamiento8000 psi
- Altura total1.07 pulg.
- Longitud total1-5/64 pulg.
- Ancho general0.6200 pulg.
- Longitud del mango0.28 pulg.
- Peso0.025 lb
Detalles
- Comprobación de bolaCon retención de bola
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajustePTF
- MaterialAcero
- Tipo de roscaPTF