Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/4-28 pulg.
- Ángulo de la cabeza90 °
- Tamaño hexagonal3/8 pulg.
- Diámetro del orificio0.2500 pulg.
- Presión de funcionamiento8000 psi
- Altura total3/4 pulg.
- Longitud total3/4 pulg.
- Ancho general0.6600 pulg.
- Longitud del mango0.2 pulg.
- Peso5.2 lb
Detalles
- Comprobación de bolaCon retención de bola
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteCono
- MaterialAcero inoxidable