Motion
H300805
H300805
Artículo MI #03560326
No. Fabricante H300805
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
H300805
Artículo MI #03560326
No. Fabricante H300805
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8-27 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.3900 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    0.04 a 0.11 psi
  • Altura total
    1 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    0.27 pulg.

Detalles

  • Tipo de rosca de ajuste
    PTF
  • Material
    Acero
  • Presión de cierre
    11 psi
  • Tipo de rosca
    PTF

Descripción general

Descripción del fabricante
H300805 1/8-27 NPT LIBERACIÓN DE AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo