Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8-27 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Diámetro del orificio0.3900 pulg.
- Altura total1/2 pulg.
- Longitud total1/2 pulg.
- Longitud del mango0.3 pulg.
- Peso0.012118 lb
Detalles
- FinalizarAmarillo zinc
- Tipo de rosca de ajustePTF
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Presión de cierre0.25 a 1 psi
- Tipo de roscaPTF