Motion
H51943
Adaptador de engrase - Ángulo del cabezal: 90 °
Artículo MI #03560328
No. Fabricante H51943
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de engrase - Ángulo del cabezal: 90 °
Artículo MI #03560328
No. Fabricante H51943
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca hembra del adaptador
    1/8-27 pulg.
  • Tamaño de rosca macho del adaptador
    1/4-28 pulg.
  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/4-28 x 1/8-27 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    90 °
  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Altura total
    0.81 pulg.
  • Longitud total
    13/16 pulg.
  • Peso
    0.025 lb

Detalles

  • Tipo de rosca hembra del adaptador
    NPTF
  • Tipo de rosca macho del adaptador
    Cono
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPTF
  • Material
    Acero
  • Tipo de rosca
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
H51943 1/4-M X 1/8-F 90 GRADOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo