Motion
H1610
Racor de grasa estándar - Ángulo recto, Tamaño de rosca de 1/8-27 pulg., Tipo de rosca PTF
Artículo MI #03560346
No. Fabricante H1610
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racor de grasa estándar - Ángulo recto, Tamaño de rosca de 1/8-27 pulg., Tipo de rosca PTF
Artículo MI #03560346
No. Fabricante H1610
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8-27 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.3900 pulg.
  • Presión de funcionamiento
    8000 psi
  • Altura total
    0.66 pulg.
  • Longitud total
    21/32 pulg.
  • Longitud del mango
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.013 lb

Detalles

  • Comprobación de bola
    Con retención de bola
  • Finalizar
    Zinc
  • Tipo de rosca de ajuste
    PTF
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
H1610Z3 1/8-27 NPTF STR GRASA FTG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo