Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.25 pulg.
- Agujero Diámetro2.6250 pulg.
- Longitud del orificio2.72 pulg.
- Tamaño del acoplamiento11
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Brida Diámetro5.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.7200 pulg.
- Diámetro exterior5.25 pulg.
- Desalineación paralela0.032 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Componente de acoplamientoBuje del espaciador
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Material de la bridaHierro fundido
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 CV
- LubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante022478
- MaterialHytrel
- RPM Máx.3600 rpm
- Velocidad máxima3600 rpm
- Número de pernos4
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieD-Flex
- Fijación del ejeAburrido al tamaño
- Espaciado del ejeEspaciador
- Par de aprietePerno central 900 en libras (libras)
- Clasificación de par (pulg.-lb)18000 pulg-lb
- UPC_NO782475872077
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.