Motion
MANGUITO D-FLEX 14N

DODGE
D-FLEX 14N SLEEVE

Manguito de acoplamiento
Artículo MI #03560538
No. Fabricante D-FLEX 14N SLEEVE
Precio1,817.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
D-FLEX 14N SLEEVE

Manguito de acoplamiento
Artículo MI #03560538
No. Fabricante D-FLEX 14N SLEEVE
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
Precio1,817.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    14
  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Diámetro exterior
    13.875 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.045 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Neopreno
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    021994
  • Material
    Neopreno
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    D-Flex®
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Clasificación de temperatura
    200
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    18000 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    1200.35 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782475873593

Descripción general

Descripción del fabricante
14N MANGUITO 021994