Motion
7SC-H X 15/16 HUB

DODGE
7SC-H X 15/16 HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 0.9375 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #03560578
No. Fabricante 7SC-H X 15/16 HUB
Precio99.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
7SC-H X 15/16 HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, 0.9375 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #03560578
No. Fabricante 7SC-H X 15/16 HUB
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
Su precio$99.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.12 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 0.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.47 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    7
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Brida Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4700 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.81 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.02 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.6 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022358
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Velocidad máxima
    5250 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 108 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2875 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475873739

Descripción general

Descripción del fabricante
7SC-H X 15/16 BÚBLICO ESPACIADOR 022358