Motion
9SC-H X 1-11/16 HUB

Dodge
9SC-H X 1-11/16 HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.6875 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #03560615
No. Fabricante 9SC-H X 1-11/16 HUB
Precio171.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
9SC-H X 1-11/16 HUB

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.6875 en mandril, Mandrinado a tamaño, Material de hierro fundido
Artículo MI #03560615
No. Fabricante 9SC-H X 1-11/16 HUB
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
Su precio$171.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    Real 1.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.97 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    9
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Brida Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.625 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.025 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Buje del espaciador
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022401
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Velocidad máxima
    3750 rpm
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    D-Flex
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Espaciador
  • Par de apriete
    Perno central 372 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7200 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475876006

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPACIADOR 9SC-H X 1 11/16 HB 022401

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos