Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.192 pulg.
- Agujero DiámetroReal 1.5625 pulg.
- Longitud del orificio1.97 pulg.
- Tamaño del acoplamiento9
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Brida Diámetro3.6250 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9700 pulg.
- Diámetro exterior3.625 pulg.
- Desalineación paralela0.025 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Componente de acoplamientoBuje del espaciador
- Estilo de acoplamientoManguito
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Material de la bridaHierro fundido
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 CV
- LubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricante022399
- MaterialHytrel
- RPM Máx.3750 rpm
- Velocidad máxima3750 rpm
- Número de pernos4
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de manguito
- SerieD-Flex
- Fijación del ejeAburrido al tamaño
- Espaciado del ejeEspaciador
- Par de aprietePerno central 372 en libras (libras)
- Clasificación de par (pulg.-lb)7200 pulg-lb
- UPC_NO782475871094
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeOPTIFY es una plataforma de supervisión de estado fácil de usar que proporciona indicaciones generales de estado de los activos de forma remota, lo que te permite saber cuándo se necesita mantenimiento antes de que sea demasiado tarde.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.