Motion
24SF724-R

Martin
24SF724-R

Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, seccional, Acero, Dirección del tornillo derecho, 24.0000 in Diámetro del tornillo, 24 in Longitud del vuelo
Artículo MI #03560779
No. Fabricante 24SF724-R
Precio702.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
24SF724-R

Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, seccional, Acero, Dirección del tornillo derecho, 24.0000 in Diámetro del tornillo, 24 in Longitud del vuelo
Artículo MI #03560779
No. Fabricante 24SF724-R
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
Precio702.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    3.4375 pulg.
  • Longitud del vuelo
    24 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.3750 (borde interior) pulg., 0.3750 (borde exterior) pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    4 pulg.
  • Paso
    24 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    24.0000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    24.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    24.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    24.0000 pulg.
  • Peso
    63.28 lb

Detalles

  • Material del vuelo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950130750
  • Componentes relacionados
    Terminal de extremo, tornillo
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Tipo de tornillo
    Solo vuelo, seccional
  • UPC_NO
    697950130750

Descripción general

Descripción del fabricante
24SF724-R 24"X 3/8 SEG. SOLO FLTG
  • Los vuelos seccionales son vuelos individuales o giros en blanco a partir de placas de acero y formados en espiral o hélice del diámetro y paso deseados para ajustarse a tubos de tornillo del transportador.
  • Los vuelos se sueldan entre sí para formar un tornillo transportador continuo.
  • Se pueden realizar modificaciones, como la fabricación de varios metales, diferentes grosores de vuelo, otros diámetros y pasos.
  • El vuelo de soldadura a tope tiene el mismo grosor en la sección transversal completa.
  • Diámetro del tornillo de vuelo seccional de 6 in - 24 in y grosor de 3/16 in - ½ in
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Se puede fabricar con una amplia gama de materiales
  • El paso puede variar según la MTO
  • Izquierda disponible

También puede gustarle