Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5.9 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.00 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera150.00 pies
- Peso de la manguera108.00 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud150.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.44 pulg.
- Diámetro exterior1.44 pulg.
- Longitud total150.00 pies
- Peso total108.00 lb
- Grosor de la pared0.42 pulg.
- Peso108.00 lb
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónSistemas hidráulicos de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
- AplicacionesSistemas hidráulicos de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH781
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalCinta de transferencia
- Número de catálogo del fabricanteGH781-16R150
- Número de Upc del fabricante678146076700
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento258.8 °F
- Presión máxima3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima258.8 °F
- Presión máxima de trabajo3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-50.8 °F
- Temperatura mínima-50.8 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamiento258.8 a -50.8 °F
- Clasificación de presión3000 psi
- Estándares cumplidosEN857 2SC|SAE 100R16 Tipo S|DNV|BV|Aprobado por MSHA|LR|USCG|MED|Certificación ABS|EN45545|BWB
- Material del tuboNitrilo
- Materiales del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua y servicio industrial general
- UPC_NO678146076700
- Presión de trabajo3000 psi
- Temperatura máxima de trabajo258.8 °F
- Temperatura de trabajo mín.-50.8 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera