Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.9 °
- Código de tamaño de acoplamientoJC32, JS32, JCC32, JSC32, MJC51, MJS51, MJCC51, MJSC51
- Desalineación angular máxima.90 °
- Máx. desalineación paralela0,006 pulg.
- Diámetro exterior2.000 pulg.
- Desalineación paralela0.0060 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleJC32, JS32, JCC32, JSC32, MJC51, MJS51, MJCC51, MJSC51
- Durómetro del elemento92 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliuretano 92 Shore A AMARILLO
- RPM Máx.8000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +180 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieJD
- Capacidad de par36.67 pies-libras
- Rigidez torsional0.005 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906898