Motion
FYTB 35 WF

SKF
FYTB 35 WF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 35 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #03567499
No. Fabricante FYTB 35 WF
Precio338.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYTB 35 WF

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 35 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #03567499
No. Fabricante FYTB 35 WF
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
Precio338.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1181 pulg., 130 mm
  • Tamaño del perno
    0.4724 pulg.;12 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.3583 pulg.;34.50 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4803 pulg., 37.60 mm
  • En general Altura  
    6.1417 pulg., 156 mm
  • Longitud total
    3.7795 pulg., 96 mm
  • Ancho general
    2.0118 pulg., 51.10 mm
  • Peso
    2.84 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de manipulación de aire, para aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Forma del orificio
    Ovalado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida oval con bloqueo excéntrico, carcasa de hierro fundido, ISO$
  • Capacidad de carga dinámica
    5733 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Velocidad máxima
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, estándar
  • Serie
    AFTB
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FYTB 35 WF 2-BOLT FLG