Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Ángulo de contacto32 °
- Exterior Diámetro160 mm
- En general Ancho2.6890 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Descripción3315MC3 BEARI DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
- Código de armonización8482105028
- Autorización internaC3
- Número de Upc del fabricante029176776007
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176776007