Motion
67101
Linterna LED de seguridad intrínseca ProPolymer HAZ-LO 2AA
Artículo MI #03567670
No. Fabricante 67101
Precio39.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna LED de seguridad intrínseca ProPolymer HAZ-LO 2AA
Artículo MI #03567670
No. Fabricante 67101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    0.89 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    1.3 pulg.
  • Longitud
    6.4 pulg.
  • Peso
    3.6 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    2300 cd
  • Emisión de luz completa
    65 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    24 horas
  • Características y beneficios
    • Clasificación de seguridad Clase I, División 1 • 65 lúmenes y distancia del haz de 96 metros • Tiempo de funcionamiento prolongado de 24 horas • Tamaño práctico a poco más de 6 pulgadas • Construcción de polímero resistente a impactos • Lente de policarbonato irrompible • Clasificación IP67 para impermeabilidad al polvo y al agua hasta 1 m durante 30 min
  • Incluye
    (2) pilas alcalinas AA
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926671010
  • Intensidad máxima del haz
    2300 cd
  • Salida de luz máxima
    65 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    2
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Listado UL
    Clase III, clase T: T4 (aprobado para uso con Energizer E91, Duracell MN1500 y Rayovac N.o 815), clase I, II, división 1, grupos A, B, C, D, E, F, G
  • UPC_NO
    080926671010
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
67101 PROPOLÍMERO 2AA AMARILLO LED
  • Clase I, División 1 con clasificación de seguridad
  • 65 lúmenes y distancia del haz de 96 metros
  • Tiempo de funcionamiento duradero de 24 horas
  • Tamaño práctico a poco más de 6 pulgadas
  • Construcción de polímero resistente a impactos y duradero
  • Lente de policarbonato irrompible
  • Clasificación IP67 para impermeabilidad y resistencia al polvo hasta 1 m durante 30 min

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo