Motion
110-1217-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Rueda
Artículo MI #03567731
No. Fabricante 110-1217-006
Precio2,757.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Rueda
Artículo MI #03567731
No. Fabricante 110-1217-006
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
Precio2,757.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.86 pulg.
  • Longitud total
    8.81 pulg.
  • Ancho general
    5.86 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Rueda, perno 4 ; 139.70 [5.500] diám. piloto 14.27 [.562] Diám. Orificios en diámetro 165.10 [6.500] Círculo de pernos.
  • Eje de salida real
    Cono
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Desplazamiento
    162.2 cc/rev
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    722 rpm
  • Tipo de montaje
    139.70 [5.500] Diám. piloto 14.27 [.562] Diám. Orificios en diámetro 165.10 [6.500] Círculo de pernos, rueda, perno 4
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Material del sello
    Fluoropolímero
  • Tipo de sello
    Viton
  • Serie
    4000 - Rueda
  • Tipo de eje
    Cono

Descripción general

Descripción del fabricante
110-1217-006 MOTOR CON SELLO DE VITON
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"