Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio2-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa3-1/2 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6890 pulg.
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total5.0625 pulg.
- Ranura Espaciado2.5000 pulg.
- Peso3.53 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCST207-20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250117451
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCST200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250117451