Motion
RNA5904

NTN
RNA5904

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 37 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03567836
No. Fabricante RNA5904
Precio78.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5904

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 37 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03567836
No. Fabricante RNA5904
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
Precio78.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.162 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Sin brida
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA5904 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 23 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.162 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172485
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8300 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • Serie
    RNA59
  • Estándares cumplidos
    JIS B 1512
  • UPC_NO
    4547359172485

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5904 RODILLO DE AGUJA BRG