Motion
D-P74SE
Riel IPC de cable 2 Reed en línea
Artículo MI #03572974
No. Fabricante D-P74SE
Precio62.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel IPC de cable 2 Reed en línea
Artículo MI #03572974
No. Fabricante D-P74SE
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
Precio62.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    20 a 100 V CA mA, 40 a 24 V CC mA
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Ancho general
    13.6 mm
  • Peso
    23 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    100 V CA, 24 V CC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-P74SE INTERRUPTOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron