Motion
AF800-F14
FILTRO DE AIRE DE FLUJO GRANDE
Artículo MI #03572980
No. Fabricante AF800-F14
Precio153.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FILTRO DE AIRE DE FLUJO GRANDE
Artículo MI #03572980
No. Fabricante AF800-F14
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
Precio153.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    8
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 BSPT
  • Peso
    3.15 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Recipiente de policarbonato
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Serie
    AF800-900
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO AF800-F14
  • 2 tamaños de cuerpo diferentes
  • Variedad de diferentes opciones de drenaje
  • Cuerpo fundido a presión de aluminio

También puede gustarle

Los clientes también compraron