Motion
PF2W540-F06N
Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #03573024
No. Fabricante PF2W540-F06N
Precio433.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor de flujo digital para agua
Artículo MI #03573024
No. Fabricante PF2W540-F06N
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
Precio433.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    10 mA
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Ancho general
    86.2 mm
  • Tamaño del puerto
    NPT 3/8
  • Peso
    650 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Remoto
  • Conexión eléctrica
    Circular
  • Rango de caudal
    De 5 a 40 l/min
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Número de salidas
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tuberías
    3/4 BSPP
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    PF2W
  • Estándares cumplidos
    CE

Descripción general

Descripción del fabricante
PF2W540-F06N INTERRUPTOR
  • Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1 (depende del rango de flujo)
  • Clasificación de temperatura: 0-50°C
  • Opciones de salida: 1-5V, 4-20mA
  • Precisión: ±5% F.S. o ±3% F.S. (según el rango de flujo)
  • Repetibilidad: ±3 % F.S.

You May Also Like