Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Altura total75 mm
- Longitud total243 mm
- Ancho general75 mm
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Varilla - Tamaño de roscaM16x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular80 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl C95 es intercambiable ISO, VDMA24562 y utiliza una construcción de barra de acoplamiento. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de amortiguación "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento.
- Junta flotante del acoplador de alineaciónJA50-16-150
- Junta esférica del soporte del pivote en ánguloES5063
- Soporte de pivote en ángulo lisoE5063
- Montaje de horquilla desmontable Mp2D5063, DS5063 (para accesorio ES)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)C5063
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojalCR5063
- Montaje en brida - MF1/MF2F5063
- Soportes de pie - MS1L5063
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento7 psi
- Tipo de montajeBrida (varilla), MF1
- Rango de presión de funcionamiento7 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor, rascador de varilla metálico
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaGKM16-32 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCS95-63
- SerieC95
- Ojo de varilla espericalKJ16D Rosca hembra
- Estándares cumplidosVDMA24562, IS0 15552, GM CC--001
Descripción general
- Cumple la norma ISO 15552 (GM CC-001)
- El raspador de varilla metálica es estándar
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras estándar de hasta 800mm (dependiendo del tamaño del orificio)
- Capacidad de interruptor automático