Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio69.85 mm
- Ancho de la base68.3 mm
- Longitud del centro del perno al centro181 mm
- Agujero Diámetro60 mm
- En general Longitud231.78 mm
- Peso18.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- RPM Máx.2300 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial38300 lbf
- Capacidad de carga estática radial53500 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327476120