Motion
WHT8505-18IN

REXNORD INC
WHT8505-18IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 18.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #03573366
No. Fabricante WHT8505-18IN
Precio105.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHT8505-18IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana MCC® - Funcionamiento recto, 18.000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de paso
Artículo MI #03573366
No. Fabricante WHT8505-18IN
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
Precio105.10 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Peso por pie
    1.22 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WHT
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    WHT
  • Número de Upc del fabricante
    793699348514
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699348514

Descripción general

Descripción del fabricante
WHT8505-18 WHT8505-18
  • WHT8505 18 Inch Wide MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In White High Temperature Material
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno