Especificaciones
Dimensiones
- Longitud59.1 pulg.
- Longitud total59.1 pulg.
- Grosor general0.040 pulg.
- Ancho general59.1 pulg.
- Grosor0.040 pulg.
- Ancho59.1 pulg.
Detalles
- MarcaMarca
- ColorNegro
- ComposiciónGrafito
- Código de armonización6815100000
- Número de Upc del fabricante191074174831
- MaterialGrafito
- Temperatura máxima850 °F
- Temperatura mínima-400 °F
- Presión máx. (bar)138 bar
- Presión máx. (PSI)2000 psi
- Estilo3128
Descripción general
- Excelente resistencia
- El material de escamas de grafito puro exfoliado sobresale en condiciones extremas, resistiendo el calor, la presión y los productos químicos agresivos
- Probado como seguro contra incendios
- Fiable
- Se sella fácilmente con una carga moderada de pernos y ofrece una retención de par superior
- Mantiene la estabilidad dimensional a altas temperaturas
- Sella firmemente incluso durante las fluctuaciones de presión.