Motion
69083166553

Norton Abrasives
69083166553

Rueda de esmerilado sin centro -
Artículo MI #03573870
No. Fabricante 69083166553
Precio6,956.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
69083166553

Rueda de esmerilado sin centro -
Artículo MI #03573870
No. Fabricante 69083166553
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
Precio6,956.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    12 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    24 pulg.
  • Grosor de la rueda
    20 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    54
  • Material
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    69083166553
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
69083166553 24" X 20" X 12 32AC54-SB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo