Motion
8551G401AC120/60,110/50D

ASCO
8551G401AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente abierta o normalmente cerrada
Artículo MI #03573879
No. Fabricante 8551G401AC120/60,110/50D
Precio273.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8551G401AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente abierta o normalmente cerrada
Artículo MI #03573879
No. Fabricante 8551G401AC120/60,110/50D
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
Precio273.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Altura total
    111 mm
  • Longitud total
    165 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Peso
    1.05 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.7 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    30 psi
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +30 a +150 psi (aire, gas inerte, agua)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    10.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    4-Way, 2-Position, normalmente abierto o normalmente cerrado

Descripción general

Descripción del fabricante
8551G401AC120/60,110/50D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo