Motion
9H 1 3/4

Martin
9H 1 3/4

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.7500 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #03573891
No. Fabricante 9H 1 3/4
Precio151.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
9H 1 3/4

Buje de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, 1.7500 en mandril, mandrinado a tamaño, Material de acero
Artículo MI #03573891
No. Fabricante 9H 1 3/4
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
Precio151.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Longitud hasta Agujero  
    1.96875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277899
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • UPC_NO
    697950277899

Descripción general

Descripción del fabricante
9H 1 3/4 CUBO QUADRA-FLEX CPLG H

También puede gustarle