Motion
CB6-04MG
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #03576945
No. Fabricante CB6-04MG
Precio240.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #03576945
No. Fabricante CB6-04MG
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
Su precio$240.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto del manómetro
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro
  • Tipo de ajustador
    Perilla
  • Flujo de aire
    70 scfm
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Tipo de perilla
    Pulsar para bloquear
  • Flujo de aire máximo
    70 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Unidad de visualización de presión
    psig
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Autoalivio
  • Serie/sistema
    CB6

Descripción general

Descripción del fabricante
CB6-04MG REGULADOR

Los clientes también compraron